| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3-450-7000-0007 EAN/GTIN: 4046675464781 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060937, Wegesperre, mit Gegengewicht Die mittelschwere Wegesperre mit Gegengewicht für Breiten 3 bis 8 m ist zum Einbetonieren. , Alle Stahlbauteile: feuerverzinkt oder aus Edelstahl , Vertikal schwenkend (90°): im Standard mit Bolzen an der Hauptstütze für bauseitiges Vorhangschloss , Automatische Verriegelung: in den Endlagen in Kombination mit einem Schlosskasten (optional) , Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab 5,5 m Breite , Sperrbalken: verstärkte Ovalform aus Aluminium, 102 x 82 mm, ab 6,5 m Breite mit zweiteiligem Sperrbalken , Auflagestütze: Stahlrohr, 70x40x3 mm, höhenverstellbar, 130 mm abwärts, 120 aufwärts , Farbe: rot weiß Auf Anfrage gibt es die Wegesperre mit Gegengewicht auch zum Aufdübeln. , Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab 5,5 m Breite , Sperrbalken: ab 6,5 m Breite mit zweiteligem Sperrbalken, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 7,0 m | lichte Sperrweite: | 7,16 m | Herstellerartikelnummer: | 3-450-7000-0007 | Herstellername: | Julius Cronenberg OHG | Markenname: | Mannus | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,99* | € 1.637,42* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.508,65* | € 1.645,35* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.592,35* | € 1.725,99* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 1.935,75* | € 2.090,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|