Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060716, PE-Auffangschale 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-952890
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10841
EAN/GTIN:
     4052886361481
Suchbegriffe:
00060716
PE-AUFFANGSCHALE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060716, PE-Auffangschale Diese Auffangschale ist säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig. , Mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes , Ausgießvorrichtung zum Umfüllen , Stabile Tragegriffe, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
Ausführung::
PE-Auffangschale
Füllvolumen:
18 l
Maße LxBxH:
610x460x160 mm
Gewicht ca.:
0,6 kg
Herstellerartikelnummer:
10841
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 35,98*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 72,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.