| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952892 Herst.-Nr.: 10738 EAN/GTIN: 4052886342800 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060991, Allzweckbox Die langlebigen und witterungsbeständigen Behälter mit Deckel sind ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen. , Deckel: mit Gasdruckfeder , Korpus: unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen , Ausstattung: mit Einlegeplatte für einen ebenen Boden , Material: Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff , Abschließbar: mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang), Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30000 GRAMM | Inhalt: | 400 l | Außenmaße LxBxH: | 1210x820x680 mm | Innenmaße LxBxH: | 1070x670x470 mm | Gewicht ca.: | 27 kg | Herstellerartikelnummer: | 10738 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00060991, ALLZWECKBOX |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,51* | € 634,35* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,76* | € 662,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,91* | € 666,94* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,71* | € 668,93* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,00* | € 699,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|