Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003318118265, Abus Vorhangschloss Quad-Pack SB Mess. Zyl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-979440
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318118265
EAN/GTIN:
     4003318118265
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003318118265, Vorhangschloss Quad-Pack SB Mess. Zyl., Fabrikat: Abus
Weitere Informationen:
GEWICHT:
560 GRAMM
Material Schlossk÷rper:
Messing massiv
Material B³gel:
Stahl gehõrtet
Gehõusebreite:
39 mm
Set bestehend aus::
4 Vorhangschl÷ssern (Quad-Pack)
Schl³sselanzahl:
4
Gehõusetiefe:
13,5 mm
Gesamth÷he:
60 mm
B³gel-Ï:
6,5 mm
lichte B³gelweite:
20,5 mm
lichte B³gelh÷he:
21 mm
Marke:
ABUS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,23*
€ 32,34*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 24,84*
€ 33,41*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 33,73*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 25,98*
€ 35,50*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.