Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Ölstandsanzeiger
>
Artikel
GN 743.4-24-M33X1,5-A, Ganter Ölschaugläser, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-1041218
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
743.4-24-M33X1,5-A
EAN/GTIN:
4045525082113
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
GN 743.4-24-M33X1,5-A, Ölschaugläser, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Feingewinde d2:
M 33 x 1,5
Form:
A - mit Reflektor
Gewicht:
0.020 kg
RoHS:
Ja
Schauöffnung d1:
24
Werkstoff:
NI - Edelstahl
... >
Armatur aus Metall oder Kunststoff
>
Kontrollarmatur
>
Ölstandsanzeiger (Armatur)
Weitere Suchbegriffe:
ÖLSCHAUGLÄSER,
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 14,51*
Lager 1498
6 Tage
42
1
€ 5,45*
ab € 11,17*
€ 14,73*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 14,91*
Lager 2478
8 Tage
42
5
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,33*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,33*
€ 16,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATEX-Schaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) (GN 743.6-11-G3/8)
Otto Ganter
743.6-11-G3/8
€ 11,63*
Ähnlich
Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas (GN 743-7-G1/4-A)
Otto Ganter
743-7-G1/4-A
€ 6,14*
Ähnlich
Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 180 °C (GN 743.5-11-G3/8-A)
Otto Ganter
743.5-11-G3/8-A
€ 10,29*
Ähnlich
Ölschaugläser, Messing / Floatglas, beständig bis 100 °C (GN 743.2-11-G3/8-A)
Otto Ganter
743.2-11-G3/8-A
€ 5,24*
Ähnlich
Ölschaugläser, Messing / Sicherheitsglas (ESG) (GN 743.3-11-G3/8-A)
Otto Ganter
743.3-11-G3/8-A
€ 6,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.