Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 350.5-58-26-79-ST, Ganter Ausgleich-Element mit Kugelscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1043238
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.5-58-26-79-ST
EAN/GTIN:
     4045525866706
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 350.5-58-26-79-ST, Ausgleich-Element mit Kugelscheibe, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
830 GRAMM
Werkstoff:
ST, Stahl
Außendurchmesser d1:
58
Bohrungsdurchmesser d2:
26
Höhe h11 (hoch):
79
d3:
M 40 x 1,5
h2 Ausführung niedrig:
62
hoch:
102 | 23
h3 Verstellweg Ausführung niedrig:
9
für Schraube:
M 24
Statische Belastbarkeit F in kN F1:
210
F2:
37
Hakenschlüssel:
1810-A58-62
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.830 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichselemente verzinkt, AUSGLEICH-ELEMENT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,65*
€ 89,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 90,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,75*
€ 96,46*
6 Tage
24
€ 4,90*
ab € 79,57*
€ 98,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 103,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,16*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,03*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 15,37*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.