Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.9-8-19-WK, Ganter Edelstahl-Gelenklager, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1044628
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.9-8-19-WK
EAN/GTIN:
     4045525903142
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.9-8-19-WK, Edelstahl-Gelenklager, wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Bohrung d1:
8
Außendurchmesser d2:
19
Form:
WK, Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b1:
12
b2:
9
w Kipp-winkel:
14°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, EDELSTAHL-GELENKLAGER,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 18,20*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,47*
€ 18,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,18*
6 Tage
106
1
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 19,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,67*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,60*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.