Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 260
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
Möbelbeschlag
>
Möbelfunktionsbeschlag
>
Scharnier
>
Artikel
GN 7237-NI-40-R-MT, Ganter Mehrgelenkscharniere, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-1045389
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
7237-NI-40-R-MT
EAN/GTIN:
4045525435537
Suchbegriffe:
Mehrgelenkscharnier
MEHRGELENKSCHARNIERE,
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
GN 7237-NI-40-R-MT, Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
265 GRAMM
Form:
R - Befestigungswinkel rechts
Gewicht:
0.250 kg
Länge:
26
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI - Edelstahl
... >
Möbelbeschlag
>
Möbelfunktionsbeschlag
>
Scharnier
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,55*
€ 68,13*
Lager 1498
6 Tage
289
€ 5,45*
ab € 53,36*
€ 68,13*
Lager 8670
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,68*
€ 71,89*
Lager 2478
8 Tage
289
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 74,16*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 74,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Distanzplatten, Edelstahl, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium) (GN 7247.2-NI-60
Otto Ganter
7247.2-NI-60-0,5-MT
€ 2,33*
Ähnlich
Distanzplatten, Edelstahl, für Scharniere (GN 2370-NI-30-1-MT)
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
€ 0,63*
Ähnlich
Gewindeplatten, Edelstahl, mit Außengewinde, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium
Otto Ganter
7247.6-NI-60-20-MT
€ 8,30*
Ähnlich
Gewindeplatten, Edelstahl, mit Außengewinde, für Scharniere (GN 2376-NI-40-15-MT
Otto Ganter
2376-NI-40-15-MT
€ 4,95*
Ähnlich
Gewindeplatten, Edelstahl, mit Innengewinde, für Scharniere (GN 2372-NI-30-MT)
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
€ 1,58*
Ähnlich
Gewindeplatten, Edelstahl, mit Innengweinde, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium
Otto Ganter
7247.4-NI-60-MT
€ 6,74*
Ähnlich
Mehrgelenkscharniere, Aluminium, innenliegend, Öffnungswinkel 180° (GN 7247-AL-7
Otto Ganter
7247-AL-75-EL
€ 174,88*
Ähnlich
Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 120° (GN 7233-NI-4
Otto Ganter
7233-NI-40-L-MT
€ 70,81*
Ähnlich
Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 90° (GN 7231-NI-40
Otto Ganter
7231-NI-40-L-MT
€ 69,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.