Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 991-R70-40-SW, Ganter Endstopfen für Rechteckrohr, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1047480
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-R70-40-SW
EAN/GTIN:
     4045525433021
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
ENDSTOPFEN
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 991-R70-40-SW, Endstopfen für Rechteckrohr, schwarz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
länge s1:
R 70
länge s2:
40
Farbe:
SW
Werkstoff:
PA, Kunststoff
w:
1,5 ... 3
l1:
5
l2:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.019 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,08*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,14*
5 Tage
176
20
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.