Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.8-18-35-W, Ganter Gelenklager, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1049143
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.8-18-35-W
EAN/GTIN:
     4045525903074
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager ganter
gelenklager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.8-18-35-W, Gelenklager, wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Bohrung d1:
18
Außendurchmesser d2:
35
Form:
W, Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST, Stahl
b1:
23
b2:
16.5
w Kipp-winkel:
15°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Weitere Suchbegriffe: GELENKLAGER,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 17,97*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,10*
€ 18,35*
5 Tage
53
1
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 19,08*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,53*
€ 19,43*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,85*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 6,02*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.