Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 586.1-M30, Ganter Lastbügel, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1050712
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     586.1-M30
EAN/GTIN:
     4045525388406
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 586.1-M30, Lastbügel, drehbar, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3060 GRAMM
Gewinde d1:
M 30
Werkstoff:
ST, Stahl
d2:
60
h1:
170
h2:
147
h3:
67
h4:
80
k1:
22.5
k2:
103
k3:
65
k4:
151
k5:
80
l1:
49
l2:
60
r:
67
sw1:
46
sw2:
17
Anzugs- moment in Nm:
1000
Nenntrag- fähigkeit in t (WLL):
6.7
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.060 kg
Weitere Suchbegriffe: LASTBÜGEL,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,87*
€ 195,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 196,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 175,72*
€ 208,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 225,71*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 243,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.