Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 355.1-18, Ganter Montagewerkzeug für GN 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1051381
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     355.1-18
EAN/GTIN:
     4045525923997
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
ganter nivellierelement
nivellierelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 355.1-18, Montagewerkzeug für GN 355, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Durchmesser d1:
18
Werkstoff:
ST, Stahl
b:
2
d2:
17
h1:
39
h2:
8
h3:
9
sw:
11
max. zulässiges Drehmoment in Nm:
50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: MONTAGEWERKZEUG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,27*
€ 15,05*
5 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 15,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 15,50*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.