| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105898 Herst.-Nr.: 1136720443 EAN/GTIN: 4038127401239 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
OKS 422/1 KG, Universalfett für Lang- zeitschmierung 1 kg Dose, Fabrikat: OKS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, UNIVERSALFETT, OKS, 1000ml, 1000gr, 1000g, OKS 422 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,39* | € 87,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,39* | € 87,91* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,88* | € 88,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,32* | € 95,96* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 77,71* | € 96,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 70,88* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|