Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5060399592345, Diverse PE-Auffangwanne für Kleingebinde 53x40x10cm, 16L 100% PE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1100606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060399592345
EAN/GTIN:
     5060399592345
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5060399592345, PE-Auffangwanne für Kleingebinde 53x40x10cm, 16L 100% PE, Chemikalienbest., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
16 l
Länge:
530 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht ca.:
0,8 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 20,80*
15 Tage
146
€ 6,90*
ab € 16,91*
€ 22,47*
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 26,37*
3 Tage
149
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 27,31*
Lager 260
146
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.