Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1102535 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4054596196858 EAN/GTIN: 4054596196858 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4054596196858, 3M VHB Tape GPH-110GF grau, 19mm x 33m, 1.1mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 33 m | Farbe: | grau | Marke: | 3M™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 3M™-VHB™-Klebeband, 3M |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 28,00* | € 35,95* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 25,73* | € 35,98* | | | | | | | | 14 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 30,37* | € 36,34* | | | | | 2 Tage | | | 14 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 30,61* | € 36,69* | | | | Lager 260 | | | | 14 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,59* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,01788* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Rollen | Mindestbestellmenge: 14 Rollen ( entspricht € 550,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|