Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 PL 1422 ConCar, ConCar Keilrippenriemen 12 PL 1422mm /560 L Antistatisch: auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260I-1115886
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G60560012
EAN/GTIN:
     4059213042518
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12 PL 1422 ConCar, Keilrippenriemen 12 PL 1422mm /560 L Antistatisch: auf der Laufseite nach ISO 1814 Norm: DIN 7867 Material: Neoprene Rippenabstand: 4,7 mm Höhe: 7,0 mm, Fabrikat: ConCar
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: rippenband 12 pl, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband pl, KEILRIPPENRIEMEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 110,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,25*
€ 110,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.