|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260I-1403731 Herst.-Nr.: 075000140080030 EAN/GTIN: 4043952717523 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
007500001040080030, Gewindefurchende Schrauben DIN 7500 St. gehärtet C M 8 x 30 -Z galv. verzinkt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 1750 GRAMM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 7985, Linsenkopfschraube DIN 7985, PN 82202, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 z, din 7500 c, linsenschraube din 7500, Gewindefurchende Schrauben, GEWINDEFURCHENDE |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 250 |  | € 4,30* | ab € 0,1107* | € 0,1483* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 250 |  | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,165* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 250 |  | € 5,59* | ab € 0,1353* | € 0,1743* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 250 |  | € 5,99* | ab € 0,1305* | € 0,1756* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 250 |  | € 7,60* | ab € 0,1617* | € 0,2017* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 50,425* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|