| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1406103 Herst.-Nr.: 074349100040006 EAN/GTIN: 4051426194565 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
074349100040006, Gewindestifte ISO 7434 1.4305 M 4 x 6 rostfrei, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 36 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 m4x6, iso 7434 edelstahl, din 553 5x6, Gewindestifte m. Längsschlitz, GEWINDESTIFTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0551* | € 0,0856* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0614* | € 0,0897* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0602* | € 0,0907* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0641* | € 0,0936* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0717* | € 0,1039* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,195* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|