| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1406640 Herst.-Nr.: 087460009030005 EAN/GTIN: 4051426224491 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
087460009030005, Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl 3 x 5, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 47 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 st 3x5, din 1476, din 1476 3x 5, Halbrund-Kerbnägel, HALBRUNDKERBNÄGEL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0169* | € 0,0249* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0189* | € 0,0261* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0186* | € 0,0265* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0198* | € 0,0271* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0232* | € 0,0315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|