| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1407887 Herst.-Nr.: 087449100040035 EAN/GTIN: 4043952584149 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
087449100040035, Kegelkerbstifte ISO 8744 1.4305 4 x 35 rostfrei, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 347 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, passstifte, Kegelkerbstifte, KEGELKERBSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,305* | € 0,4235* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3422* | € 0,4422* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3343* | € 0,4442* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3543* | € 0,4643* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3837* | € 0,5037* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3837* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 50,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|