| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1411255 Herst.-Nr.: 001259210400000 EAN/GTIN: 4043952050262 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
001259210400000, Scheiben DIN 125 A 2 140 HV A 40, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11550 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, din 125 a 40, Flache Scheiben, SCHEIBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,5983* | € 0,9051* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,6575* | € 0,9175* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,6768* | € 0,9468* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,6581* | € 0,9474* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,7854* | € 1,0954* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7854* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 10,954* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|