| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1415201 Herst.-Nr.: 040149500160130 EAN/GTIN: 4051427313484 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149500160130, Sechskantschrauben ISO 4014 1.4571 M 16 x 130, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 23464 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m16x130, din 931, din 931 m16, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,2965* | € 7,9413* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,9209* | € 9,6709* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,9715* | € 19,3315* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,8202* | € 19,5475* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,63* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|