| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1415775 Herst.-Nr.: 040149480240220 EAN/GTIN: 4051427312005 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149480240220, Sechskantschrauben ISO 4014 A 4-80 M 24 x 220, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 85488 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 30x220, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,8983* | € 16,6583* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 49,3145* | € 67,1095* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 94,1353* | € 114,9253* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 92,6411* | € 116,1095* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 96,12* | € 116,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,2915* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|