| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1416270 Herst.-Nr.: 040179480160130 EAN/GTIN: 4051427313101 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040179480160130, Sechskantschrauben ISO 4017 A 4-80 M 16 x 130, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 21336 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a4, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,5508* | € 2,2059* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,0187* | € 2,6487* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,2155* | € 28,3455* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,0039* | € 28,6522* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,26* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,2175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|