| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1421151 Herst.-Nr.: 040179410160050 EAN/GTIN: 7332718004876 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040179410160050, Sechskantschrauben ISO 4017 A 4 BUMAX88 M 16 x 50, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10432 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din933 m16x50 a4, din 933, din 933 a4, BUMAX88, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 11,3838* | € 12,9338* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,71* | € 15,39* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,78* | € 15,45* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,8689* | € 15,5089* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,4826* | € 17,1326* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 428,315* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|