| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1427562 Herst.-Nr.: 087480000040012 EAN/GTIN: 4051427173927 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
087480000040012, Spiralspannstifte ISO 8748 Federstahl 4 x 12, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344, Hohlstifte, SPIRALSPANNSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0381* | € 0,0526* | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,042* | € 0,0562* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0446* | € 0,0576* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0492* | € 0,0627* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,45* | ab € 0,0563* | € 0,0714* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0492* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 62,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|