Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0122.5121X45, Kipp KLEMMHEBEL GR.5 M12X45, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1534527
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     125322
EAN/GTIN:
     4059245093588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 außengewinde
klemmhebel kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0122.5121X45, KLEMMHEBEL GR.5 M12X45, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BRÜNIERT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
377 GRAMM
A=Grifflänge:
110
A1=Grifflänge:
126
B:
15
Benennung:
Klemmhebel
D:
23
D1:
31
D2:
32
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Gewicht in kg (ERP):
0.3768
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
5
H:
49
H1:
12
H2:
31,5
H3=Griffhöhe:
73
H4:
77,5
L=Gewindelänge:
45
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
X=Gewinde:
M12
Zähnezahl:
26
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, KLEMMHEBEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,66*
3 Tage
501
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 10,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 10,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.