Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0289.210X015, Kipp PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1543476
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103274
EAN/GTIN:
     4059245001804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0289.210X015, PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL, SW=17, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Ausführung 1:
mit O-Ring
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
B=Gewindelänge:
15
Befestigungsart:
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
19
Benennung:
Pendelauflage
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.10102
D2=Gewinde:
M10
D3:
10
E:
19,6
Form:
E
Gewicht in kg (ERP):
0.0332
H=Höhe:
17
H1:
4
H2:
10
Kugel-Ø:
13
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
Sechskant
SW=Schlüsselweite:
17
SW1:
3
Ursprungs-Land:
US
Weitere Suchbegriffe: PENDELAUFLAGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 65,31*
€ 72,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 82,53*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,69*
€ 86,99*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,98*
€ 95,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.