Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0315.204, Kipp FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M04 L=10, STAHL, KO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1544141
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     104791
EAN/GTIN:
     4059245838783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück 10mm m4
druckstück kipp
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0315.204, FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M04 L=10, STAHL, KOMP:KUGEL AUS STAHL, VPE=25, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Gewinde:
M4
D1:
2,5
Federkraft:
verstärkt
Federkraft Anfang F1 ca. N:
12
Federkraft Ende F2 ca. N:
22
Form Druckstück:
Kugel
Gewicht in kg (ERP):
0.0004
H:
0,8
L=Länge:
10
Material Druckstück:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Kugel aus Stahl
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
RoHS:
true
S:
2
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
VPE:
25
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, FEDERNDES
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,53*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.