Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC110-070X110, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582698
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC110-070X110, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC110 Baugröße: 70 x 110, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2180 GRAMM
Innendurchmesser D1:
70 mm
Außendurchmesser D2:
110 mm
Längeabmaß LG:
71 mm
Längeabmaß L1:
61 mm
Längeabmaß L2:
46 mm
Längeabmaß L3:
40 mm
Schraube SC:
M10 mm
Anzugsmoment TA:
83 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
7500 Nm
Übertragbares Axialkraft Fa:
210 N
Flächenpressung Nabe PSN:
130 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
147,44 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.