Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC110-120X165, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582706
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC110-120X165, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC110 Baugröße: 120 x 165, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4500 GRAMM
Innendurchmesser D1:
120 mm
Außendurchmesser D2:
165 mm
Längeabmaß LG:
80 mm
Längeabmaß L1:
68 mm
Längeabmaß L2:
52 mm
Längeabmaß L3:
45 mm
Schraube SC:
M12 mm
Anzugsmoment TA:
145 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
22500 Nm
Übertragbares Axialkraft Fa:
370 N
Flächenpressung Nabe PSN:
140 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
136,16 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.