Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC110-140X190, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582708
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC110-140X190, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC110 Baugröße: 140 x 190, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6600 GRAMM
Innendurchmesser D1:
140 mm
Außendurchmesser D2:
190 mm
Längeabmaß LG:
90 mm
Längeabmaß L1:
76 mm
Längeabmaß L2:
58 mm
Längeabmaß L3:
50 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
210 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
32000 Nm
Übertragbares Axialkraft Fa:
460 N
Flächenpressung Nabe PSN:
130 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
127,8 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.