Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC110-150X200, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582709
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC110-150X200, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC110 Baugröße: 150 x 200, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6900 GRAMM
Innendurchmesser D1:
150 mm
Außendurchmesser D2:
200 mm
Längeabmaß LG:
90 mm
Längeabmaß L1:
76 mm
Längeabmaß L2:
58 mm
Längeabmaß L3:
50 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
210 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
41000 Nm
Übertragbares Axialkraft Fa:
550 N
Flächenpressung Nabe PSN:
150 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
143,1 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.