Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC110-220X285, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582715
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC110-220X285, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC110 Baugröße: 220 x 285, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Innendurchmesser D1:
220 mm
Außendurchmesser D2:
285 mm
Längeabmaß LG:
114 mm
Längeabmaß L1:
98 mm
Längeabmaß L2:
72 mm
Längeabmaß L3:
64 mm
Schraube SC:
M16 mm
Anzugsmoment TA:
325 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
82000 Nm
Übertragbares Axialkraft Fa:
747 N
Flächenpressung Nabe PSN:
109 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
99,68 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,86*
€ 1.256,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,91*
€ 1.243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,94*
€ 1.188,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,26*
€ 1.153,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,91*
€ 1.108,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.