Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC120-170X225, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582748
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC120-170X225, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC120 Baugröße: 170 x 225, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6900 GRAMM
Innendurchmesser D1:
170 mm
Außendurchmesser D2:
225 mm
Längeabmaß LG:
78 mm
Längeabmaß L1:
64 mm
Längeabmaß L2:
49 mm
Längeabmaß L3:
44 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
185 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
41300 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
480 N
Flächenpressung Nabe PSN:
130 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
126 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.