Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC120-240X305, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582753
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC120-240X305, Innenspannsatz selbstzentrierend mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC120 Baugröße: 240 x 305, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14460 GRAMM
Innendurchmesser D1:
240 mm
Außendurchmesser D2:
305 mm
Längeabmaß LG:
88 mm
Längeabmaß L1:
72 mm
Längeabmaß L2:
57 mm
Längeabmaß L3:
50 mm
Schraube SC:
M16 mm
Anzugsmoment TA:
290 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
106500 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
848 N
Flächenpressung Nabe PSN:
154 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
150 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,71*
€ 539,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.