Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC210-019X047, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582791
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC210-019X047, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC210 Baugröße: 19 x 47, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Innendurchmesser D1:
19 mm
Außendurchmesser D2:
47 mm
Außendurchmesser DA:
53 mm
Längeabmaß LG:
48 mm
Längeabmaß L1:
42 mm
Längeabmaß L2:
31 mm
Längeabmaß L3:
26 mm
Schraube SC:
M6 mm
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
300 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
33 N
Flächenpressung Nabe PSN:
70 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
124 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.