Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC210-160X210, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582821
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC210-160X210, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC210 Baugröße: 160 x 210, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7760 GRAMM
Innendurchmesser D1:
160 mm
Außendurchmesser D2:
210 mm
Außendurchmesser DA:
219 mm
Längeabmaß LG:
90 mm
Längeabmaß L1:
76 mm
Längeabmaß L2:
58 mm
Längeabmaß L3:
50 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
230 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
32000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
400 N
Flächenpressung Nabe PSN:
100 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
98 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.