Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC220-060X090, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582844
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC220-060X090, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC220 Baugröße: 60 x 90, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Innendurchmesser D1:
60 mm
Außendurchmesser D2:
90 mm
Außendurchmesser DA:
99 mm
Längeabmaß LG:
41 mm
Längeabmaß L1:
33,5 mm
Längeabmaß L2:
24 mm
Längeabmaß L3:
20 mm
Schraube SC:
M8 mm
Anzugsmoment TA:
41 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
2400 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
80 N
Flächenpressung Nabe PSN:
120 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
114 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.