Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC220-075X115, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582847
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC220-075X115, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC220 Baugröße: 75 x 115, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1700 GRAMM
Innendurchmesser D1:
75 mm
Außendurchmesser D2:
115 mm
Außendurchmesser DA:
124 mm
Längeabmaß LG:
50 mm
Längeabmaß L1:
40 mm
Längeabmaß L2:
29 mm
Längeabmaß L3:
24 mm
Schraube SC:
M10 mm
Anzugsmoment TA:
83 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
5000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
130 N
Flächenpressung Nabe PSN:
130 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
129 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.