Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC220-110X155, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582853
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC220-110X155, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC220 Baugröße: 110 x 155, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3100 GRAMM
Innendurchmesser D1:
110 mm
Außendurchmesser D2:
155 mm
Außendurchmesser DA:
164 mm
Längeabmaß LG:
56 mm
Längeabmaß L1:
44 mm
Längeabmaß L2:
31 mm
Längeabmaß L3:
25,5 mm
Schraube SC:
M12 mm
Anzugsmoment TA:
145 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
10700 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
200 N
Flächenpressung Nabe PSN:
130 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
118 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.