Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC220-190X250, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582861
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC220-190X250, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC220 Baugröße: 190 x 250, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Innendurchmesser D1:
190 mm
Außendurchmesser D2:
250 mm
Außendurchmesser DA:
259 mm
Längeabmaß LG:
78 mm
Längeabmaß L1:
64 mm
Längeabmaß L2:
49 mm
Längeabmaß L3:
43,5 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
230 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
46500 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
500 N
Flächenpressung Nabe PSN:
120 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
114 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.