Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC220-300X375, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260I-1582867
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01133974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC220-300X375, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC220 Baugröße: 300 x 375, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25500 GRAMM
Innendurchmesser D1:
300 mm
Außendurchmesser D2:
375 mm
Außendurchmesser DA:
384 mm
Längeabmaß LG:
102 mm
Längeabmaß L1:
84 mm
Längeabmaß L2:
66 mm
Längeabmaß L3:
60 mm
Schraube SC:
M18 mm
Anzugsmoment TA:
480 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
136500 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
910 N
Flächenpressung Nabe PSN:
107 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
104 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,55*
€ 1.008,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,77*
€ 995,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,73*
€ 951,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,38*
€ 923,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,04*
€ 881,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.