Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-085X125, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582919
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-085X125, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 85 x 125, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3640 GRAMM
Innendurchmesser D1:
85 mm
Außendurchmesser D2:
125 mm
Längeabmaß LG:
86 mm
Längeabmaß L1:
76 mm
Längeabmaß L2:
70 mm
Längeabmaß L3:
28 mm
Schraube SC:
M10 mm
Anzugsmoment TA:
83 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
15000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
350 N
Flächenpressung Nabe PSN:
123 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
215 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.