Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-110X155, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582923
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-110X155, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 110 x 155, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6600 GRAMM
Innendurchmesser D1:
110 mm
Außendurchmesser D2:
155 mm
Längeabmaß LG:
110 mm
Längeabmaß L1:
98 mm
Längeabmaß L2:
92 mm
Längeabmaß L3:
35 mm
Schraube SC:
M12 mm
Anzugsmoment TA:
145 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
28600 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
520 N
Flächenpressung Nabe PSN:
110 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
196 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.