Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-130X180, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582925
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-130X180, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 130 x 180, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Innendurchmesser D1:
130 mm
Außendurchmesser D2:
180 mm
Längeabmaß LG:
128 mm
Längeabmaß L1:
114 mm
Längeabmaß L2:
108 mm
Längeabmaß L3:
41 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
230 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
46000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
710 N
Flächenpressung Nabe PSN:
112 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
194 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.