Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-150X200, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582927
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-150X200, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 150 x 200, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11200 GRAMM
Innendurchmesser D1:
150 mm
Außendurchmesser D2:
200 mm
Längeabmaß LG:
128 mm
Längeabmaß L1:
114 mm
Längeabmaß L2:
108 mm
Längeabmaß L3:
41 mm
Schraube SC:
M14 mm
Anzugsmoment TA:
230 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
70800 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
945 N
Flächenpressung Nabe PSN:
135 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
224 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,71*
€ 528,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,52*
€ 481,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.