Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-170X225, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582929
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-170X225, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 170 x 225, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17600 GRAMM
Innendurchmesser D1:
170 mm
Außendurchmesser D2:
225 mm
Längeabmaß LG:
162 mm
Längeabmaß L1:
146 mm
Längeabmaß L2:
136 mm
Längeabmaß L3:
52 mm
Schraube SC:
M16 mm
Anzugsmoment TA:
355 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
95900 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
1130 N
Flächenpressung Nabe PSN:
113 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
186 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
C45
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,21*
€ 714,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,37*
€ 684,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,11*
€ 662,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.