Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-260X325, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582935
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-260X325, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 260 x 325, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31230 GRAMM
Innendurchmesser D1:
260 mm
Außendurchmesser D2:
325 mm
Längeabmaß LG:
166 mm
Längeabmaß L1:
150 mm
Längeabmaß L2:
134 mm
Längeabmaß L3:
55 mm
Schraube SC:
M16 mm
Anzugsmoment TA:
355 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
237000 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
1825 N
Flächenpressung Nabe PSN:
117 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
175 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,26*
€ 1.312,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,38*
€ 1.298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,08*
€ 1.244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,81*
€ 1.210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,17*
€ 1.167,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.