Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTEX IC240-340X425, Flender Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260I-1582939
Hersteller:
     Flender
Herst.-Nr.:
     F2E01145709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FASTEX IC240-340X425, Innenspannsatz selbstzentrierend ohne axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage Bauart: IC240 Baugröße: 340 x 425, Fabrikat: Flender
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63860 GRAMM
Innendurchmesser D1:
340 mm
Außendurchmesser D2:
425 mm
Längeabmaß LG:
197 mm
Längeabmaß L1:
177 mm
Längeabmaß L2:
165 mm
Längeabmaß L3:
66 mm
Schraube SC:
M20 mm
Anzugsmoment TA:
690 Nm
Übertragbares Drehmoment TCI:
504900 Nm
Übertragbare Axialkraft Fa:
2970 N
Flächenpressung Nabe PSN:
122 N/mm²
Flächenpressung Welle PSW:
181 N/mm²
Umfangsgeschwindigkeit:
30 m/s
Temperaturbereich:
- 20 bis 160 °C
Material:
42CrMo4
Maßtoleranz Welle:
h8
Maßtoleranz Nabe:
H8
Oberflächenqualität Welle und Nabe:
3,2 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, INNENSPANNSATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.049,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.235,49*
€ 2.660,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,86*
€ 2.638,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,94*
€ 2.537,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,38*
€ 2.482,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.049,27*
€ 2.438,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.